• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01299930 - KIT TERRE DES PYLONES

  • KIT TERRE DES PYLONES
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01299930
    • Référence Sonepar : 00087827121
    • EAN : 3663653004145
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 6472/CA 6474 Controleur de terre et terre des pylônes, résistivité des sols, couplage et continuité. Ensemble complet pour pylones comprenant CA 6472 et CA 6474,, le kit terre 100m, les capteurs flexibles AmpFlex 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur de terre 6472 + pylon box CA 6474
  • Terre 3P - 4P 100 kO
  • Fréquence de mesure au choix de 41 Hz à 5078 Hz
  • Mesure à 14 fréquences différentes par un seul appui (mode sweep)
  • Terre 4P + pince (sélective)
  • Terre méthode 2 pinces (sélective)
  • Mesure de couplage (automatique)
  • Mesure de résistivité (automatique)
  • Mesure de la résistance des piquets H et S
  • Mesure du potentiel de terre
  • Mesure de la mise à la terre d'un pylône avec câble de garde sur les 4 pieds du pylône simultanément
  • Mesure de Tension et Fréquence
  • Mesure de courant externe via pince
  • Mesure de continuité DC
  • Mémorisation
  • Communication USB
  • Logiciel d'exportation des données
  • Alimentation par batteries NiMh
  • CAT IV
  • IP 53
  • Fourni avec 4 Ampflex 5m & Kit de terre 100m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver