• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01651813 - C.A 1864 THERMOMETRE IR

  • CA 1864 THERMOMETRE IR
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01651813
    • Référence Sonepar : 00087827180
    • EAN : 3760171414873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 1864 Thermomètre infrarouge portable, - 50 °C à + 1000 °C, résolution optique 30/1, alarmes haute et basse.

•Les Atouts de l'article:

  • Thermomètre sans contact
  • Plage de mesure : -50 °C à 1000 °C
  • Champ de visée : 30/1
  • Seuils d'alarme paramétrables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver