• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01651814 - C.A 1866 THERMOMETRE IR

  • CA 1866 THERMOMETRE IR
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01651814
    • Référence Sonepar : 00087827181
    • EAN : 3760171414880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 1866 Thermomètre infrarouge portable, - 50 °C à + 1000 °C, résolution optique 50/1, alarmes haute et basse.

•Les Atouts de l'article:

  • Thermomètre sans contact
  • Plage de mesure : -50 °C à 1000 °C
  • Champ de visée : 50/1
  • Seuils d'alarme paramétrables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver