• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01651815 - C.A 1860 THERMO IR

  • CA 1860 Thermomètre sans contact infrarouge
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01651815
    • Référence Sonepar : 00087300570
    • EAN : 3663653005708
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 1860 THERMO IR - Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 450°C avec Ratio D/S : 10 :1 - Alarmes Haute & Basse - IP65 & Résistance chute à 3 mètres

•Les Atouts de l'article:

  • Compact et robuste grâce à une résistance aux chutes de 3 mètres et étanchéité IP65
  • Excellentes performances métrologiques
  • Large dynamique de mesure : de -35 °C à +450 °C
  • Alarmes haute et basse paramétrables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver