• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01654250 - KIT CÔNES DÉBIT HÉLICE

  • Kit Cones Debit Helice Carre 346MM+Rond 210MM
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01654250
    • Référence Sonepar : 00087300099
    • EAN : 3663653000994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit cônes débit hélice carré 346mm+Rond 210mm

•Les Atouts de l'article:

  • Kit de 2 cônes livrés en sacoche pour mesure de débit à moulinet
  • 1 cône à section circulaire Ø 210 mm
  • 1 cône carré de 346 mm
  • Boîtier IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver