• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01700114 - TAMPON REDOX 220MV

  • TAMPON REDOX 220mV FLACON 125mL
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01700114
    • Référence Sonepar : 00087300677
    • EAN : 3663653006774
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Solution tampon REDOX 220 mV en flacon de 125 ml