• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P02297302 - F_5X20F--_0.2A_250V---

  • Fusible rapide 200mA 5x20 250V unitaire
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P02297302
    • Référence Sonepar : 00087297302
    • EAN : 3760171414934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 5x20 200mA 250V rapide (jeu de 1)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 200 mA
  • Tension maximale : 250V
  • Quantité : 1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver