• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P03297514 - F_5X20FF-_0.1A_380V_10X10

  • Fusible rapide 0,1A 5x20 380V 10kA jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P03297514
    • Référence Sonepar : 00087297514
    • EAN : 3760171414958
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 5x20 10mA 380V 10 kA rapide (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : FF (ultra rapide)
  • Intensité nominale : 100 mA
  • Tension maximale : 380V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver