• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P03652902 - CAPT.SK2

  • CAPT.SK2
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P03652902
    • Référence Sonepar : 00087652902
    • EAN : 3760171415016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur SK2 déformable 1000°C

•Les Atouts de l'article:

  • Capteur souple thermocouple K d'usage général en inox
  • Mesure de -50 °C à 1000 °C
  • Longueur : 1 m
  • Connecteur compensé miniature mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation