• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P03652905 - CAPT.SK5

  • Capteur de température SK5 type K surface 500°C
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P03652905
    • Référence Sonepar : 00087652905
    • EAN : 3760171415047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur SK5 de type thermocouple K de surface pour mesure jusque 500 °C, longueur 15 cm et diamètre au contact de 8,5 mm

•Les Atouts de l'article:

  • Capteur thermocouple K de surface à ressort
  • Mesure de -50 °C à 500 °C
  • Longueur : 15 cm
  • Connecteur compensé miniature mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver