• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P03652906 - CAPT.SK6 SOUPLE 285

  • CAPT.SK6 SOUPLE 285°C
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P03652906
    • Référence Sonepar : 00087652906
    • EAN : 3760171415054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur SK6 souple 285°C

•Les Atouts de l'article:

  • Capteur souple thermocouple K
  • Mesure de -50 °C à 285 °C
  • Longueur : 1 m
  • Connecteur compensé miniature mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation