« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 001643 - Décor 2DC Arbre Perlé BF
Décor 2DC Arbre Perlé BF H:5 L:1,60m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 001643
Référence Sonepar : 00124001643
EAN : 3184550016432
Description
Décor 3D C Arbre Perlé H:5 L:1,60m LED Blanc Fixe 230V