• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 002312 - Rideau H:5M BF

  • Rideau H:5M BF 900 LED 20% Scint.
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 002312
    • Référence Sonepar : 00124002312
    • EAN : 3184550023126
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rideau H:5m L:2m 666LED bl fixe 234 LED bl scint 230V 18 desc CB BL