• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 032187 - Rac élec Cordon P&L B L:0,25M

  • Rac élec Cordon P&L B L:0,25M 230VAC Ext Cb Gr
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 032187
    • Référence Sonepar : 00124032187
    • EAN : 3184550321871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

2,35 vers cordon 0,30m gris 230V INT/EXT