« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 032189 - Rac élec Cordon P&L B L:0,3M
Rac élec Cordon P&L B L:0,3M 230VAC Ext Cb Gr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 032189
Référence Sonepar : 00124032189
EAN : 3184550321895
Description
avec red. 1,6A vers cordon lum. 0,3m gris 230V INT