• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 032338 - Rac élec P&L B L:0,25M

  • Rac élec P&L B L:0,25M 230VAC Int/Ext Cb Bl
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 032338
    • Référence Sonepar : 00124032338
    • EAN : 3184550323387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

vers cordon 0,30m blanc 230V INT/EXT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver