« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 050761 - Amp. P&L B BF
Amp. P&L B BF Flash 230VAC/50Hz
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 050761
Référence Sonepar : 00124050761
EAN : 3184550507619
Description
connecteur Ø 40mm 18 LED bl Flash 230V INT/EXT Cb NO