« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 050815 - Rac élec Double Surlign Europe
Rac élec Double Surlign Europe 230VAC Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 050815
Référence Sonepar : 00124050815
EAN : 3184550508159
Description
Cordon alimentation pour Double Surline 1,5m Noir 230V EXT