• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 051083 - Cordon lum. 24V 30m 36LED-m RG

  • Cordon lum. 24V 30m 36LED-m RG fixe 24V INT-EXT
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 051083
    • Référence Sonepar : 00124051083
    • EAN : 3184550510831
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

36 LED Rouge/m fixe 24V INT/EXT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver