« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 058989BLV - Rac élec d'alim. EU Bip. L:1,5
Rac élec d'alim. EU Bip. L:1,5 230VAC Int/Ext Cb Bl
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 058989BLV
Référence Sonepar : 00124000482
EAN : 3184550589899
Description
Câble d'alimentation L:1,5m avec redresseur 1,6A cable Bl