« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 058989NR - Rac élec Cordon d'alim. Europe
Rac élec Cordon d'alim. Europe 230VAC Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 058989NR
Référence Sonepar : 00124958989
EAN : 3184559589890
Description
Cordon dalimredresseur en vrac 1,5m Noir Fixe 230V Int/ Ext