• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 059219 - Guirl. Fixe 230V 20m RG

  • Guirl. Fixe 230V 20m RG Cb Vf 230VAC Int-Ext
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 059219
    • Référence Sonepar : 00124059219
    • EAN : 3184550592196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rose fixes 230V INT/EXT Câble vert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver