• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 059785 - GUIRL BOA 6m 600 LED BF

  • GUIRL BOA 6m 600 LED BF Scintillant 230V Int-Ext Cb Bl
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 059785
    • Référence Sonepar : 00124059785
    • EAN : 3184550597856
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

câble blc prolong. Maxi B. LED 230 V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver