« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 059910 - Rac élec con. B22 P&L B L:0,37
Rac élec con. B22 P&L B L:0,37 230V AC/DC/ Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 059910
Référence Sonepar : 00124059910
EAN : 3184550599102
Description
Câble connecteur B22 NR L:37cm Connecteur D:2,35mm