« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061075 - Rac élec Câble d'alim. UL/CSA
Rac élec Câble d'alim. UL/CSA 120VAC Int/Ext Cb Ve
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061075
Référence Sonepar : 00124061075
EAN : 3184550610753
Description
Câble d'alimentation UL L: 3m cable vert foncé 120V