• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 061108 - Amp. B22 BE

  • Amp. B22 BE Flash 120VAC/60Hz
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 061108
    • Référence Sonepar : 00124061108
    • EAN : 3184550611088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ampoule flash D:50mm B22 4 LED bleu 120V Int/ Ext