« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061159 - Guirl. L:20M BF&BE
Guirl. L:20M BF&BE 200 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061159
Référence Sonepar : 00124061159
EAN : 3184550611590
Description
Guirlande L:20m 200 LED BE scintillant 120V Int/Ext Cb BL