• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 061179 - Cordon lum 30.18m vert UL 120V

  • Cordon lum 30.18m vert UL 120V 40 led-m fixe
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 061179
    • Référence Sonepar : 00124061179
    • EAN : 3184550611798
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon lum 30.18m vert UL 120V 40 led/m fixe

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver