• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 061190 - Guirl surm 20m 125led BLch fx

  • Guirl surm 20m 125led BLch fx
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 061190
    • Référence Sonepar : 00124061190
    • EAN : 3184550611903
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande surmoulée 20m 125 LED BL chaud fixe 120V(UL) INT/EXT cl BL