• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 061191 - Guirl. (UL) Surmoulee L:20 RG

  • Guirl. (UL) Surmoulee L:20 RG 125 LED Fixe
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 061191
    • Référence Sonepar : 00124061191
    • EAN : 3184550611910
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande surmoulée 20m 125 LED RG fixe 120V(UL) INT/EXT cl BL