« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061201 - Amp. SMD Lot 20 B22 BF
Amp. SMD Lot 20 B22 BF Fixe 120VAC-60Hz
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061201
Référence Sonepar : 00124061201
EAN : 3184550612016
Description
Lot 20 ampoules D:45mm B22 3 LED SMD blanc 120V INT/EXT