« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061202 - Amp. SMD Lot 20 B22 BC&BF
Amp. SMD Lot 20 B22 BC+BF Fixe 120VAC-60Hz
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061202
Référence Sonepar : 00124061202
EAN : 3184550612023
Description
Lot 20 ampoules D:45mm B22 3 LED SMD blanc chaud 120V INT/EXT