« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061209 - Rac élec Rallonge P&L B L:1M
Rac élec Rallonge P&L B L:1M 120VAC Int/Ext Cb Nr
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061209
Référence Sonepar : 00124061209
EAN : 3184550612092
Description
Racco. Rallonge 120V 1m NR connecteur 2,35 male/femelle