• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chromex - 061213 - Guirl. Boa L:1M BF

  • Guirl. Boa L:1M BF 100 LED 20% Scint.
    • Fabricant : Chromex
    • Réf. fabricant : 061213
    • Référence Sonepar : 00124061213
    • EAN : 3184550612139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Guirlande BOA L:1m 100LED BF Scintillant 120V Int/Ext Cb BL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver