« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 061214 - Guirl. Boa L:1M BF&BC
Guirl. Boa L:1M BF&BC 100 LED 20% Scint.
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 061214
Référence Sonepar : 00124061214
EAN : 3184550612146
Description
Guirlande BOA L:1m 100 LED BC Scintillant 120V Int/Ext Cb BL