« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 097256 - Décor 2DC Flocons Filants
Décor 2DC Flocons Filants H:3 L:1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 097256
Référence Sonepar : 00124097256
EAN : 3184550972561
Description
Décor C Flocons Filants H:3 L:1m LED Blanc/Rose Fixe 230V