« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 099504 - Décor 2DC Rosalia
Décor 2DC Rosalia H:3 L:1,80m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 099504
Référence Sonepar : 00124099504
EAN : 3184550995041
Description
Décor C Rosalia H:3 L:1,80m LED Blanc/Blanc chaud/Rouge Fixe 230V