« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171000 - Decor 2DTC Dentelle BC
Decor 2DTC Dentelle BC L:1 H:1 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171000
Référence Sonepar : 00124171000
EAN : 3184551710001
Description
Décor TC Dentelle H:1 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA