« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171002 - Décor 2DTC Dentelle BC
Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:2 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171002
Référence Sonepar : 00124171002
EAN : 3184551710025
Description
Décor TC Dentelle H:2 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA