« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171005 - Décor 2DT Dentelle BC
Décor 2DT Dentelle BC L:5 H:1 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171005
Référence Sonepar : 00124171005
EAN : 3184551710056
Description
Décor T Dentelle H:1 L:5m LED BC/BF animé 230V~~FRA