« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171033 - Décor 2DS RoméO BC
Décor 2DS RoméO BC L:0,45 H:0,75m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171033
Référence Sonepar : 00124171033
EAN : 3184551710339
Description
Décor S ROMEO H:0,75 L:0,45m LED BC/BF animé 230V~~FRA