« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171039 - Décor 2D S RoméO H:0,75
Décor 2D S RoméO H:0,75 BF&RG LED Fixe
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171039
Référence Sonepar : 00124171039
EAN : 3184551710391
Description
Décor S ROMEO H:0,75 L:0,45m LED BC/BF animé 230V~~FRA