« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171045 - Décor 2DS RoméO BE
Décor 2DS RoméO BE L:0,45 H:0,75 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171045
Référence Sonepar : 00124171045
EAN : 3184551710452
Description
Décor S ROMEO H:0,75 L:0,45m LED BE/BF animé 230V~~FRA