« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171051 - Décor 2DS RoméO BF
Décor 2DS RoméO BF L:0,45 H:0,75 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171051
Référence Sonepar : 00124171051
EAN : 3184551710513
Description
Décor S ROMEO H:0,75 L:0,45m LED BF/ animé 230V~~FRA