« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171064 - Décor 2DTC Opale BC
Décor 2DTC Opale BC L:1 H:2,5 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171064
Référence Sonepar : 00124171064
EAN : 3184551710643
Description
Décor TC Opale H:2,5 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA