« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171067 - Décor 2DG Opale BC
Décor 2DG Opale BC L:1 H:2 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171067
Référence Sonepar : 00124171067
EAN : 3184551710674
Description
Décor Globe Opale H:2 L:1m LED BF/BC animé 230V~~FRA