« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171069 - Décor 2DTC Ambre BC
Décor 2DTC Ambre BC L:1 H:1,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171069
Référence Sonepar : 00124171069
EAN : 3184551710698
Description
Décor TC Ambre H:1,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA