« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171092 - Décor 2DS Bouquet TiagO BF
Décor 2DS Bouquet TiagO BF L:0,5 H:0,5 P:0,5m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171092
Référence Sonepar : 00124171092
EAN : 3184551710926
Description
Décor S Bouquet TiagO H:0,5 L:0,5 P:0,5m LED F animé 230V~~FRA