« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171096 - Décor 2DG TiagO BC
Décor 2DG TiagO BC L:1,3 H:2,1 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171096
Référence Sonepar : 00124171096
EAN : 3184551710964
Description
Décor Globe TiagO H:2,1 L:1,3m LED BC/BF animé 230V~~FRA