« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chromex - 171107 - Décor 2DTC Mila OR
Décor 2DTC Mila OR L:1 H:2,5 P:0,1m
Fabricant : Chromex
Réf. fabricant : 171107
Référence Sonepar : 00124171107
EAN : 3184551711077
Description
Décor TC Mila H:2,5 L:1m LED BC/BF animé 230V~~FRA